仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド
使用温度範囲(℃)-40~+105
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(スリーブ)ニトリルゴム
Oリングエチレンプロピレンゴム
ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×10×500
質量(g)12
長さ(cm)50
対応機種GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG
本数1本
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1
質量(g)81
対応機種GF-114RG/GF-116RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.7
蓄電池容量(Wh)18.5
充電時間(時間)6.5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
流量(-) 標準
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:BNC, TNC同軸タイプ:RG174, RG179, RG188, RG316TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ジェントス Gシリーズトーチ用充電スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×170×40
質量(g)25
対応機種GF-106RG/GF-114RG
1台
¥699
税込¥769
6日以内出荷
ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4
質量(g)1
対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113
アズワン品番65-7418-85
1巻(305m)
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポート数3
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
定格電圧(V)DC3
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(A) 大流量タイプ
コイル(-) 1W
関連キーワード