24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 DR
RoHS
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド 使用温度範囲(℃)-40~+105 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(スリーブ)ニトリルゴム Oリングエチレンプロピレンゴム
1箱(10個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×10×500 質量(g)12 長さ(cm)50 対応機種GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG 本数1本
1本
1,198 税込1,318
欠品中



ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1 質量(g)81 対応機種GF-114RG/GF-116RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.7 蓄電池容量(Wh)18.5 充電時間(時間)6.5 充放電回数(回)約300
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, TNC
仕様圧着コネクタのタイプ:BNC, TNC同軸タイプ:RG174, RG179, RG188, RG316TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ジェントス Gシリーズトーチ用充電スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×170×40 質量(g)25 対応機種GF-106RG/GF-114RG
1台
699 税込769
6日以内出荷

ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4 質量(g)1 対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
5,998 税込6,598
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)

RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113 アズワン品番65-7418-85
1巻(305m)
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-1~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC3
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

関連キーワード