ピストン用
材質RN923
寸法L(mm)4
寸法H(mm)9.2
寸法d(mm)65
外径(Φmm)80
寸法D(mm)80
寸法D1(mm)79
寸法GA(mm)10
寸法GB(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,123
税込¥1,235
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 160 mm。高さ = 61 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 6.30 x 6.30 x 2.40インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
超速乾!ジーンズのウエストを広げて干せる乾きにくいジーンズのウエスト部分を丸く広げ、通気性を良くして干せるピンチハンガー。ピンチ10個付きで小物干しとしても便利です。コンパクトに折りたためるので、旅行などの携帯に便利です。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチール
色ロックグレー
質量(g)122(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×245×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
種別純正品
適合EP-50V
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 142 005
色(本体)オフホワイト
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン
質量(g)460
寸法(長さ)590
寸法(幅)100
寸法(高さ)100
安全荷重(t)3
踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納
材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
RW・RGのシステム収納庫の専用壁固定金具です。
上下左右をビス連結したユニット本体の天面とコンクリート壁を固定します。
色シルバー
材質(本体)スチール/ユニクロメッキ
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。
型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm
材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製
両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
RW45・RG45(D450)の4段ラテラルキャビネットの専用仕切板(横仕切タイプ)です。
引出しの資料を3分割に分け、前後に並べたいときに。
色Eグレー
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
段数4
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(横仕切タイプ)です。
引出しの資料を左右に分け、前後に並べたいときに。
色Eグレー
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
段数2
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ついついはいりたくなってしまう、そんな「おうち」ができました。
ホップルハウスの使い方はいろいろ、フレームとベッドを組み合わせてハウスベッドとして使ったり、プレイハウスにしてごっこ遊びをしてみたり、飾り付け次第で自分だけのとっておきのお子さま専用スペースをクリエイト出来るプレイハウスです。
サイズは1畳の約3/2のわずかなスペースで設置可能。付属の六角レンチとネジで簡単組立!フレームをお好きなデザインに飾りつけてお気に入りのプレイスペースに。
お子様の空間認識力が高まり、お部屋の中で遊ぶ空間をキッチリ作ることができます。キッズベッドと組み合わせてハウスベッドにも! 自由な創造力でオリジナルプレイハウスを作ってみよう。
材質ヨーロッパビーチ材
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×865×1440
かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。
用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し
材質PP、スチール
寸法(mm)約257×132×26
質量(g)約71
耐荷重約5
使用範囲(mm)約60~130
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
スカートやスラックスなど計4枚をまとめて収納できるクリップ式ハンガー。省スペースに収納可能。クローゼットの中をすっきり整理整頓。
用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。
材質本体、クリップ/ポリプロピレン、バネ/鋼
厚さ(mm)約35
質量(g)約175
収納枚数(枚)4
寸法(幅W×高さH)(cm)約30×40
カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ
端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
身の回りの物を身に付けられる。多機能ポケット付の腰回り収納
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。
強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。
ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。
さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。
万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。
鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。
筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。
なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。
キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。
子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付
材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金
サイズ(mm)最大Φ16×全長131
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 055
ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納
端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
先染めシャンブレー生地を採用したキルトラグです。先染めすることにより、糸全体が染まり深みのあるデザインに仕上がっています。ナチュラルなデザインで、お部屋を選ばない万能ラグです。生地はさらっとした肌触りが特徴です。キルティング加工を施し、中綿の偏りを防ぎます。ほど良い中綿で心地よいクッション性を実現しました。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯可能です。(先染めとは、布を織る前に糸や繊維を先に染色することです。シャンブレー生地は、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質【表地】ポリエステル45%、綿55% 【詰め物】ポリエステル100% 【裏地】不織布
厚さ(mm)8
目付(g/m2)120
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
定格電圧(V)DC24
色(グローブ)カラーグローブ
スタイリッシュなインテリアプランターカバー。モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質綿、麻、不織布、PE
色グレー
号数5~6
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×210
質量(g)334
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スタイリッシュなインテリアプランターカバー。モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質綿、麻、不織布、PE
色グレー
号数7~8
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×200
質量(g)573
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)143
種類多機能筆記具
方式回転&ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)11.9
インク油性インク
色数2色+シャープペン
線の太さ細字
寸法(mm)3.2×2.8×1.85
レンズ形状砲弾型
波長(nm)570/585/640
LED色緑,赤,黄
ピン数(ピン)4
光度(mcd)16、36、40
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
パッケージPLCC 4
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2.3、2.4
スタイリッシュなインテリアプランターカバー。モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質綿、麻、不織布、PE
色グレー
号数3~4
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×150
質量(g)177
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル
温度センサー内蔵!自動運転機能で
熱中症対策に最適
上下左右の自動3D首振りで効率よく
空気を循環できる
コンパクトで使いやすいサイズ感
オフタイマー機能(1/2/4時間)
便利なリモコン付き(本体収納可能)
色クリーングレー
リモコン〇
RoHS指令(10物質対応)対応
切タイマー1/2/4時間
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
スタイリッシュなインテリアプランターカバー。モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質綿、麻、不織布、PE
色グレー
号数3~4
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×150+400
質量(g)190
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ