カテゴリ

  • 自動車純正部品(188)
  • 作業工具(78)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(19)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-13」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックスRH-13B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックスRH-13B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
    材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)375×245×127外寸(mm)436×296×140内寸(mm)386×256×134名入れなし
  • パーツボックスRH-13B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックスRH-13B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
    材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)375×245×127外寸(mm)436×296×140内寸(mm)386×256×134
  • パーツボックスRH-13・24蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックスRH-13・24蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)445×305×32
  • パーツボックスRH-13・24蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックスRH-13・24蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)445×305×32
  • 9001KR9RH13 シュナイダーエレクトリック

    9001KR9RH13

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric プッシュボタン, 1CO, 9001KR9RH13 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタン, 1CO, 9001KR9RH13

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級材質押しボタン:プラスチック接点構成1COボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤型番9001KR9RH13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP66
  • バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ

    バックブザー 減音・消音機能付

    ミツバサンコーワ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
    用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • LED G40E26 1.4W オーム電機

    LED G40E26 1.4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • パイプホルダー(保温材付樹脂管用) 因幡電工

    パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

    因幡電工
    569税込626
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
  • トラック用はしご アルインコ

    トラック用はしご

    アルインコ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
    材質アルミフック11段最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)500収納寸法・高さ(mm)140
  • FENDER-OVER RH (13) MAZDA(マツダ)

    FENDER-OVER RH (13)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    579税込637
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    33,980税込37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • パイプホルダー(裸管用) 因幡電工

    パイプホルダー(裸管用)

    因幡電工
    589税込648
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 取手付EIAラックケース ERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース ERHシリーズ

    タカチ電機工業
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
  • スパイラルツールホルダー カーメックス

    スパイラルツールホルダー

    カーメックス
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    切削油穴有
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    66,098税込72,708
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    O-リング
  • 270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃) エスコ

    270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RH-13
  • 木目手持ちルーペ MIZAR(ミザールテック)

    木目手持ちルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    木目手持ちルーペです。持ち手部分は高級プラスチック素材を使用しております。
    レンズガラスレンズ持ち手木目調
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 10x 40mm ボールロックピン エスコ

    10x 40mm ボールロックピン

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 10x 80mm ボールロックピン エスコ

    10x 80mm ボールロックピン

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:80、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 10x 60mm ボールロックピン エスコ

    10x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 10x 90mm ボールロックピン エスコ

    10x 90mm ボールロックピン

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:90、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 10x 25mm ボールロックピン エスコ

    10x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:25、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)

    チェストフリーザー

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
    用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
  • 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース YERHシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水リボンヒーター TRUSCO

    防水リボンヒーター

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷
    発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
    材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
  • CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85