カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
絞り込み
「rh-3015y」の検索結果

汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
エアホースワンタッチカプラー付
(747件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ウォーターバイパスホース
OHNO(大野ゴム工業)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷メーカースズキ、ホンダ適合車種スズキ[代表純正番号:09343-07011/09352-70121/09352-70121-00B/09352-70121-13A/17859-79102]、ホンダ[代表純正番号:19503-679-010/19503-679-020/19508-657-000/19508-680-000/19508-PE9-000/19508-PE9-920]