カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 塗料(10)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「rh8d」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から119日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
1,592税込1,751
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所RH型リングヘッド(インチサイズ)東日製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
(D8E20)タイロッドエンド RH ニッサン(D8E20)タイロッドエンド RHニッサン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(D8E21)ラックエンド RH ニッサン(D8E21)ラックエンド RHニッサン
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(981D8)シート,ルービリキャント フラップ RH ニッサン(981D8)シート,ルービリキャント フラップ RHニッサン
339税込373
1個
3日以内出荷
(D8EB1)ラックエンド RH ニッサン(D8EB1)ラックエンド RHニッサン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
(981D8)シート,ルービリキヤント フラツプ RH ニッサン(981D8)シート,ルービリキヤント フラツプ RHニッサン
889税込978
1個
5日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8ノーブランド
17,980税込19,778
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Satelio DUO8/Satelio DUO8FサイズA3適合機種メーカーリコー(RICOH)適合純正型番【リコー】 DUOマスター8(A3)
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700HTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(57点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(33点組)
当日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液 和信化学工業ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液 和信化学工業ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液 和信化学工業ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコV-HKサンディングシーラーD液 和信化学工業ポリウレックスエコV-HKサンディングシーラーD液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性耐溶剤使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
ポリウレックスエコV-HKサンディングシーラーP液 和信化学工業ポリウレックスエコV-HKサンディングシーラーP液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性耐溶剤使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
ポリウレックスエコV-222NサンディングシーラーP液 和信化学工業ポリウレックスエコV-222NサンディングシーラーP液和信化学工業
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコV-310サンディングシーラーD液 和信化学工業ポリウレックスエコV-310サンディングシーラーD液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコV-310サンディングシーラーP液 和信化学工業ポリウレックスエコV-310サンディングシーラーP液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液 和信化学工業ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコV-222Nサンディングシーラー D液 和信化学工業ポリウレックスエコV-222Nサンディングシーラー D液和信化学工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(8kg)
5日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号(冬用)/2号(夏用)の2タイプがあり、それぞれ季節により納品される商品が変わります。指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
THERM.RH PROTECTION D16RR/08 46013161A DUCATITHERM.RH PROTECTION D16RR/08 46013161ADUCATI
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
*CARBON* RH FAIRING D16RR/08 48032551A DUCATI*CARBON* RH FAIRING D16RR/08 48032551ADUCATI
789,800税込868,780
1個
31日以内出荷
ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ 北川式/光明理化ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ北川式/光明理化
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。
仕様採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●測定原理:接触燃焼式●測定範囲:0~100%LEL●最小桁表示:1%LEL●指示精度:±10%LEL●濃度表示:液晶デジタル●警報方式:LEDランプ、LCD表示、ブザー●警報設定値:20%LEL●防爆性:ExiadIICT4X(第TC19587号)●応答時間:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)●警報精度:±10%LEL●電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)3本●連続使用時間:約8時間(無警報の場合)●使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)●寸法:78(W)×200(H)×50(D)mm●本体質量:約550g(電池含む)●付属品:サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース●使用圧力範囲:80~110 kPa●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)対象ガス大気中の可燃性ガスアズワン品番61-9734-95校正証明書一般校正
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
RH LEG PROTECTION HYM1100S08 46012801D DUCATIRH LEG PROTECTION HYM1100S08 46012801DDUCATI
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック診断機能付振動計 MK-21JFEアドバンテック
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
RH FAIRING*CARBON* D16RR/08 480Z0011A DUCATIRH FAIRING*CARBON* D16RR/08 480Z0011ADUCATI
789,800税込868,780
1個
31日以内出荷