1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)4.5
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)3.4
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
適合8L、10L用
TKG品番9-0049-0404
TKG品番(2017)6-0093-0404
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RAN両手圧力鍋用の替えパッキンです。
内径(Φmm)220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!家庭用最大級!両手鍋だから移動が楽々。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。厳重なテストと、品質を保証した5つの安全マーク(SマークとSGマーク)。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ30
容量(L)10
高さ(cm)27
炊飯容量直炊飯量(L):2.2(約1升5合)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
業務用の高火力にも対応する本体ハンドルを採用。取っ手の金属部分が長く、取っ手が焦げにくい。ハードな使用でも傷が目立ちにくいサテン仕上げ。無駄のない機能美を表現したデザイン。一般家庭用にもお使いいただけるコンパクトサイズ。焦げ付きにくい底三層構造。IH対応。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック
作動圧力(kpa)98
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック
適合15L、20L用
TKG品番9-0049-0403
TKG品番(2017)6-0093-0403
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
時短調理で光熱費節約、圧力パワーで芯まで柔らか。食材に応じて圧力を切り替えられる、2段圧力調整機能付です。安心、安全の目印、PSCマークとSGマーク付です。IHはもちろん、オール熱電源対応です。
用途時短料理作りに
付属品説明書、クリーニングピン
内径(Φmm)【鍋】220
人数1~3人分(目安)
対応オール熱電源(ガスコンロ/IH/シーズヒータ/ハロゲンヒータ/エンクロヒータ/ラジエントヒータ)
アズワン品番64-3675-64
各種認証PSCマーク、SGマーク
満水容量(L)3.2
作動圧力(kpa)【低圧】60、【高圧】90
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約387×208×156
容量(mL)2500
質量(g)約1595
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード