25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。 質量(kg)2.1 長さ(m)2 圧力70MPa ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール油圧ホース
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用 トラスコ品番837-0738 セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用) 材質ゴム 2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1本
14,980 税込16,478
当日出荷


主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス 電圧(V)AC200 ソレノイド数両ソレノイド 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質スチール トラスコ品番404-8300 セット内容キャリングケース 質量(kg)3.7 適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式(機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN)20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能曇り止め、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー 形状1眼型 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)71.63
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に トラスコ品番819-9928 材質 質量(kg)2.8 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22 最低高さ(mm)254 必要油量(mL)54
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25
1箱(2個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)