10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006
色ホワイト
PoE対応○
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色ホワイト
導体AWG24
変換タイプLAN-LAN
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様カテゴリ6対応
色ホワイト
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0889-14
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用
コネクタ形状RJ-45
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダードタイプ
シールドSTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.1
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
オス形状-
メス形状RJ-45×2
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0850-88
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用
適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプLAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
パッケージブリスタ
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約50
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番64-0905-45
耐久回数(巻取り)1000回
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)幅約4.1×厚1.1
コネクタの有無両端コネクター付
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格エンハンスドカテゴリー5対応
仕様RJ45延長用アダプタ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7
端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域10BASE-T
1台
¥399
税込¥439
翌々日出荷
CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。
色黒
規格CAT6、CAT5e、CAT5
長さ(cm)4
ケーブルタイプ対応:ストレート
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個
色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック
質量(g)5
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
長さ(cm)【簡易防水テープ】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3
動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
結線方式ストレート結線
伝送速度1Gbps
PoE対応×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
0
規格Cat5e
ポート数1
変換タイプLAN-LAN
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長に
ケーブル長(cm)30
質量(kg)0.14
電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー
コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22
対応カテゴリ5/5e/6
インターフェースUSB2.0
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度
アズワン品番64-8303-81
最大延長(m)60
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプオス-メス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.32、【R】0.33
消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25
機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-3968-70
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。
電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に
ケーブル長(cm)30
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.07
消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95
電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー
コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21
対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6
インターフェースUSB2.0
動作環境0~40度
転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5
アズワン品番64-8301-29
最大延長(m)60
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプオス-メス
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。
RJ-45中継コネクタ
通信On/Offスイッチ付
Cat5対応(10/100BASE-TX対応)
手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線
適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)
色ホワイト
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23
対応【10/100BASE-TX】対応
動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
1式
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。
セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)
電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)
ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)
材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)
最大延長(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線
質量(g)約5
規格Cat6A
適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)
対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間初期不良のみ
Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約5
外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2
規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
インターフェースRJ45コネクター
シールド×(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応○
USB信号を最大100m延長。最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)。USBElectricalおよびTimingに準拠。対応OS-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。
セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート)
規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート)
材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)
動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8302-59
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。
自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり
R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)300
付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25
機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8303-68
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
¥107,900
税込¥118,690
当日出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.63、【R】0.64
消費電力(W)【L】3、【R】5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8454-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長550mの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換
長さ(mm)150
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)395
消費電力(W)4
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)1.6
保存温度(℃)-10~70
芯数2芯
製品幅(mm)90
入力電流(A)0.36
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
ファイバータイプマルチモード
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2
インターフェースRJ-45
動作環境-10~60℃、10%~90%
入数2
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
PoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHz
その他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用
付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
寸法(mm)142×30×103
質量(g)約430
消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5
電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A
対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
材質(ケース)メタル
準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio
インターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)
保証期間1年間
各種認証HDBaseT認証済
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)0~50
転送速度(Gbps)【最大データ】10.2
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ