RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信
長さ(mm)330
質量(g)21
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。
シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。
また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。
インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
サンワダイレクトオリジナル商品
PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。
イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色シルバー
規格CAT5
コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
ケーブル(構造)STP
結線その他1236/4568分岐
適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。
PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可)
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色シルバー
構造STP
コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
結線方式ストレート結線
適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替
材質ABS樹脂
質量(g)約160
切替方式2:1又は1:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5
保存温度(℃)-20~60
インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません
動作温度0~60℃
動作湿度(%)0~95(結露なきこと)
アズワン品番64-0868-93
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2
厚さ(mm)約2
色ベージュ
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス×2
アズワン品番64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続
FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応
秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止
一般の電話機2台使用可能
通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください
回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約190
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB)
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を4台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 4分配送信器(4K対応)です。
HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。
受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート:4
付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)3.47
消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7
電源AC100~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44
適合品番VE812、RVM7514
最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×4
アズワン品番64-8303-29
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.59
消費電力(W)(DC5.3V)3.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4
アズワン品番64-8301-74
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を8台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 8分配送信器(4K対応)です。
HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。
受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート:8
付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)3.58
消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7
電源AC100~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44
適合品番VE812、RVM7514
最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×8
アズワン品番64-8303-84
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC、HDBaseT Class A
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で8系統に出力できます。
ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に8台接続可能できます。
ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に
接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.64
消費電力(W)(DC5.3V)7.04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×8
アズワン品番64-8301-66
最大延長(m)300
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。
1 : N接続 (分配器使用)
三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ)
三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリップを保護 。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減。最高品質のコンポーネントを用いて製造
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
長めの接続に適した5mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタ形状RJ45
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長1m
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長3m
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
質量(g)132
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
長めの接続に適した10mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
質量(g)387
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
長めの接続に適した7mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つホワイトのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタRJ45
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途高速イーサネットネットワーク用の設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約200
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB)
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
定格最大周波数650Mhz。カラーフードで部署ごとに色分け。高品質24ゲージ銅線。ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続。ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続。ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
質量(kg)1.25
コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
モールドRJ45コネクター。徹底した設計とテストにより、許容範囲内に収めた高水準のNEXT(近端クロストーク)制御。部門ごとの使用に便利な色分けされたカラーフード。高品質部品を使用。高品質:24AWG銅線を採用
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を15m延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:モールド成型●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:15m●製品質量:516g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長
仕様ワイヤゲージ:24 AWG
質量(kg)1.23
コネクタ形状RJ45コネクタ
保証期間ライフタイム
コネクタRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
RJ45コネクタクリップを保護
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を22.8m延長
コネクタRJ45
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448
消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565
消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h
スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF
出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3
湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18
材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル
入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3
制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル
解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換
コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40
保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約3.6
タイプ光コンセント
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能。最長150mまでの延長に対応。HDCP1.4/2.2に対応。HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz
質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと)
出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
コネクタRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号LAN:1系統
HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit
総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)
LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ