カテゴリ
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rj45 jj」の検索結果

LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281式13日以内出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃規格CAT6A
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9種類カテゴリー6
RJ-45用中継アダプタ
サンワサプライ¥799税込¥8791個当日出荷コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式ストレート結線アズワン品番64-0850-88適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム¥849税込¥9341個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFVS
MH CONNECTORS¥329税込¥3621個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様オス/メス = メス極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = 垂直シリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。仕様カテゴリ6対応色ホワイトコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-14適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合
シールド付き中継アダプタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
ケーブルジョイント(シールド付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷モジュラープラグ同士の接続用。 LANケーブルの延長に便利。 ストレート接続。 くし型配線の採用で高性能。
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9規格カテゴリ6
カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)
日本製線¥7,298税込¥8,0281セット(1個)8日以内出荷RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)です。NSMIXPPH24BKへの取付が可能です。その他【RJ45ジャック数】2質量(g)13.6コンタクト数8P8C/JackRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRAS
MH CONNECTORS¥319税込¥3511個当日出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングルシリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
LAN用中継コネクタ8極 CAT6
ELPA(1件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRA
MH CONNECTORS¥219税込¥2411個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFV
MH CONNECTORS¥199税込¥2191個7日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = 垂直シリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。仕様●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-17
シールド付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。用途LANケーブルの接続。トラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17種類カテゴリー5e
モジュラー・ジャック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ブラック/ギガビット対応/耐久&難燃素材
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個欠品中2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長用途デュアルRJ45コネクタ(メス)仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A
PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)欠品中RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62
















![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)