カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • FILTEC(2)
  • JOYN(7)
  • NEC(1)
  • NOKクリューバー(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • TRUSCO(2)
  • アイセル(4)
  • イスカル(2)
  • イマオコーポレーション(17)
  • オーエッチ工業(1)
  • カナフジ電工(3)
  • カーメックス(2)
  • サンドビック(7)
  • ネグロス電工(5)
  • マイゾックス(4)
  • 三菱電機(4)
  • 廣杉計器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-60」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    超小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
    仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
  • 大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
    質量(g)300保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)600Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • 中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
    質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • 小型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    小型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)13許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 小型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    小型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
    仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
  • 大型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    大型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
    仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
    仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ

    小型高周波電流用・パネル取付型CT

    ユーアールディ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)200Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 標準交流電流センサ ユーアールディ

    標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 高変流比・大出力・高精度電流センサ ユーアールディ

    高変流比・大出力・高精度電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。 高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。 1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。
    仕様(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)240Arms連続構造PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃保存環境-30℃~+90℃リード線(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L)ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 分割・クランプ型センサ ユーアールディ

    分割・クランプ型センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
    耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 高精度交流電流センサ ユーアールディ

    高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 標準交流電流センサ ユーアールディ

    標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
    仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)の二次巻数を増やし、適用電流を1mA~200Aまで広げた、容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値)質量(g)57許容電流(A)230Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 大型・高変流比交流電流センサ ユーアールディ

    大型・高変流比交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
    仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)800Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 大口径・汎用小型電流センサ ユーアールディ

    大口径・汎用小型電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
    仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値)質量(g)30許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません)保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造)リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
    絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型電流センサ(プリント板取付対応型)。ナノ結晶軟磁性材料を採用する事で小型でありながら1mA~35Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な直線性(特性図参照)。800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)適合適合電流:1mA~100A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~80A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約15構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:22(参考値)連続最大許容電流150Arms(50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~70A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:30(参考値)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦85%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22×150L)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:120Arms連続、150Arms 1sec(50Hz/60Hz 正弦波)耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    クランプ式センサの最小型品。分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。電流有・無検出に適する。変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
    仕様位相角:+2.5±1°/30A (=50/60Hz, RL=10Ω)適合適合電流:0.01~40Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約24構造ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式抵抗(Ω)二次巻線:500 (参考値)連続最大許容電流50Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22X150L)保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応出力特性100mV±1%/30A (50/60Hz, RL=10Ω)脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1min(コア-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • UL対応・貫通型電流センサ ユーアールディ

    UL対応・貫通型電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似。同変流比の製品となります。ULファイルNo.E491055
    質量(g)約29抵抗(Ω)内部:33(参考値)適合電流(A)0.1~50(50/60Hz RL≦10Ω)連続最大許容電流80Arms(50/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと使用環境汚染度2 過電圧カテゴリIII保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと適合電線AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)600ac出力特性620mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=10Ω)耐電圧(V)AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)CT比(公称変流比)800:1
  • UL対応・貫通型電流センサ ユーアールディ

    UL対応・貫通型電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。400:1の変流比。ULファイルNo.E491055。プッシュイン端子の採用で、取付も容易。
    質量(g)約27抵抗(Ω)内部:15(参考値)適合電流(A)0.1~50(50/60Hz RL≦5Ω)連続最大許容電流70Arms(50/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと使用環境汚染度2 過電圧カテゴリIII保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと適合電線AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)600ac出力特性615mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=5Ω)耐電圧(V)AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)CT比(公称変流比)400:1
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/100A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微小電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形18mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
    適合適合電流:0.01A~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約120抵抗(Ω)二次巻線:140(参考値)連続最大許容電流250A(50/60Hz正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ ≦80%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)リード線出力:ビニール電線(AWG26 3C×200l)保護出力:6.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応特性出力電圧:外付負荷抵抗(100A定格):500mV±1%/100A(f=50Hz/60Hz、RL=15Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ/内蔵負荷抵抗(100A定格)/500mV±2%/100A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RL=15Ω)脱着回数(許容)約100回(頻繁な脱着には対応しません)耐電圧(V)AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 電流センサ ユーアールディ

    電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。
    適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約55構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:27(参考値)巻数二次巻数(n):800±2ターン連続最大許容電流220Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、1min(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。パネル取付対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    適合適合電流:0.1~60Arms(50/60Hz)、R L ≦10Ω質量(g)約12構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:43(参考値)連続最大許容電流80Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦RH80% 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦RH80% 結露のないこと直線性±1%FS(Io=60A、f=50/60Hz、RL=10Ω)出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)800:1
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
    適合適合電流:1mA~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約170構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:25 (参考値)巻数二次巻数:1000±2ターン連続最大許容電流300Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子M3X5L (BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。プリント板対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    適合適合電流:0.1~60Arms(50/60Hz)、R L ≦10Ω質量(g)約12構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:43(参考値)連続最大許容電流80Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦RH80% 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦RH80% 結露のないこと直線性±1%FS(Io=60A、f=50/60Hz、RL=10Ω)出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)800:1
  • 小型化交流電流センサ ユーアールディ

    小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:210(参考値)巻数二次巻数(n):3000±2ターン連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力リード線一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグクルハウジング:SMR-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))※付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。
    適合適合電流:0.1A~100Arms (50/60Hz、RL≦10Ω)質量(g)約18構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着抵抗(Ω)二次巻線:200(参考値)連続最大許容電流200Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20~+75℃、≦80%RH 結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-P0.6/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30~+90℃、≦80%RH 結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)/1min(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
検出・センサカテゴリ