適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088
トラスコ品番819-5445
区分RL3
質量(g)22
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2
トラスコ品番819-5446
区分RL2
質量(g)22
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
色白
仕様シューズカバー
種別シューズカバー
材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
サイズフリー(ロングタイプ)
区分使い捨て
タイプロング
規格JIS 8115 適合品
アズワン品番1-8245-20
1袋(10足)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
対象ガス有機ガス
適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088
区分L3
タイプ有毒ガス用
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01
トラスコ品番819-5448
質量(g)22以下
規格RL1
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
国家検定合格番号第TN544号
型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)約16.5
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
目付(g/m2)40
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果あり
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001248
アズワン品番67-4856-84
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
フィルタRL3クラスの替えフィルター2個セットです。石綿作業に使用出来ます。薄型フィルタです。取り付け、取り外しが簡単です。撥水・撥油します。
用途交換用フィルター。
材質ポリスチレン・ガラス繊維
クラスRL3クラス
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

シューズカバー ポリエチレン製
モノタロウ
¥499
税込¥549
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。
材質ポリエチレン(PE)
仕様防水仕様
区分使い捨て
質量(g)400
タイプショート
長さ(cm)15
適合サイズ(cm)22.5~27.5
特性防水
仕様撥水・撥油性
適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・T
フィルターメカニカルフィルター
フィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%
メーカー商品コード11356
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249
アズワン品番67-4856-85
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001245
アズワン品番67-4856-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251
アズワン品番67-4856-87
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1/2x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):26●中心から端面までの距離L2(mm):25●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001247
アズワン品番67-4856-83
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用
適合HARLEY DAVIDSON X350
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)約430
形状デュアルラウンド50mm
質量(g)約2000
タイプ【マフラー】L3X
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
こんなお得な商品も!

シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)18.5
仕様底部:スベリ止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用
適合HARLEY DAVIDSON X350
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)約430
形状デュアル ラウンド 50mm
質量(g)約2000
タイプ【マフラー】L3XB
コンプリートブラックHTペイント
1セット
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様抵抗 = 3mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277
アズワン品番65-8062-14
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ