カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 清掃用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl8-02」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)ロータリージョイント エルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬ロングシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
モノキャリア センサレール NSK(日本精工)モノキャリア センサレールNSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類レール単品
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRLSMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRL80) SMCMGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRL80)SMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcスクレーパコイル:(-) なし
倍力シリンダ (MGZRL~) SMC倍力シリンダ (MGZRL~)SMC
76,980税込84,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRL80 SMC倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRL80SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
銅合金 異径エルボ BC RL1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1/2x3/8鈴木ブロンズ継手
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1/2x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):26●中心から端面までの距離L2(mm):25●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001247アズワン品番67-4856-83
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
6,398税込7,038
1個
欠品中
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続長さ(mm)45ブラック高さ(mm)22質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)41.5動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
24,100税込26,510
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
軽量ラック 150kg用 部品セット モノタロウ軽量ラック 150kg用 部品セットモノタロウ
5,498税込6,048
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P ワルターボーリングバー 内径溝加工 G4221...-Pワルター
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/2.5m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/光絶縁/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/2.5m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/光絶縁/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space付属品取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)2520幅(mm)40ブラック高さ(mm)20質量(g)107ポート数1対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85インターフェースシリアルケーブル長(mm)2520動作温度(℃)0~55電源供給方式USB電源インターフェイスホスト側:USB 2.0プロトコルRS-232RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS 232FIFOサイズ256バイト絶縁電圧(Vrms)2500 Vrmsコネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)変換タイプオス-オスストップビット長1、2データビット長7、8サージ電圧保護回路500W 双方向回路システム対応USB 1.1以降のUSBポート
スリムシリンダ DAK20X1050 コガネイスリムシリンダ DAK20X1050コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
作動方式複動形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOPRENESAS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。 特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
278,900税込306,790
1台
3日以内出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK20シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ東尾メック
749税込824
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス