カテゴリ

  • 切削工具(52)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(15)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • マスク(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-30」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ロードマーキング ライン 新富士バーナー

    ロードマーキング ライン

    新富士バーナー(47件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
  • 三面接触モンキーレンチ TRUSCO

    三面接触モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
  • RM35TF30 シュナイダーエレクトリック

    RM35TF30

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
    材質ポリプロピレン
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
    付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 本焼平目地鏝 カネ三

    本焼平目地鏝

    カネ三
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
  • 弓形本管レンチ トップ工業

    弓形本管レンチ

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
    用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フジ リムナイロン戸車 ツチノ

    フジ リムナイロン戸車

    ツチノ
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
  • 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工

    超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸

    岡崎精工
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • SR シリーズ イスカル

    SR シリーズ

    イスカル
    399税込439
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink

    ハンドヘルドサーマルカメラ

    Raythink
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    RM305は、384×288画素の高解像度赤外線検出器と35mKの高い温度分解能を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。手動フォーカス機能により対象物までの距離を問わず鮮明な熱画像を取得でき、設備保全、電気設備点検、建築診断、空調設備(HVAC)の保守管理など幅広い用途で活躍します。最高550℃までの温度測定に対応し、異常発熱や温度変化を高精度に可視化。さらに、可視光カメラとのデュアルスペクトル融合表示やPC・モバイル端末との連携機能を備え、現場での迅速な診断からレポート作成まで効率的な運用を実現します。384×288赤外線センサー搭載。384×288画素の高性能非冷却赤外線検出器を採用し、設備の異常発熱や温度ムラを鮮明に可視化します。NETD 35mKの高感度により、わずかな温度差も見逃しません。手動フォーカスによる高精度温度測定。手動フォーカス機構を搭載し、近距離から遠距離まで対象物に合わせて最適なピント調整が可能です。細部まで鮮明な熱画像を取得でき、精密な温度診断をサポートします。最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の広い温度レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い点検業務に活用できます。多彩な解析機能で異常箇所を迅速発見。最高温度・最低温度・中心点温度の自動追跡機能に加え、ポイント、ライン、エリアによる温度解析に対応。高温・低温アラーム機能により異常箇所を効率よく特定できます。
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドミディアムリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 部品 スクリュー イスカル

    部品 スクリュー

    イスカル
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番657-5634
  • Lista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 Lista

    Lista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚

    Lista
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    可動棚が1枚付いているので、収納するものの高さに合わせて変更できる優れもの。 お部屋をきれいに見せるための片付け術。
    用途整理ダンス 整理ダンス 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 家具 ワードローブ ハンガーラック 服の収納 棚 洋服ダンス材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53×57.5~67.5組立時間お客様組立(20分)(大人2人)無し
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 油性錆転換塗料 サビキラープロRS BAN-ZI

    油性錆転換塗料 サビキラープロRS

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0079危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)

    トップ工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    単能型トルクレンチ
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右