18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷


切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ 付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ 電源(単相/V)100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。
1台
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)CRパッキン 丸形
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本(1m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。
付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ 電源(V)100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒ工具マシンリーマ
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷



1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)