カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • バイク部品(35)
  • 切削工具(33)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)

「rm-13」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモンプロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138シモン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から20日以内出荷
熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
用途舗装工事用。足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
モニターアーム(1面3軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)キングジム(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
リフェックスミラー スポーツタイプ Jフロント建装リフェックスミラー スポーツタイプJフロント建装
78,980税込86,878
1枚
3日以内出荷
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
タイプ壁掛式
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)切り替え式ラチェットコンビネーションスナップオン(Snap-on)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ポール用取付金具 内外電機ポール用取付金具内外電機
8,998税込9,898
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)100以下(1セット)
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCOカラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)ROOMMATE
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
自然の健康食を自宅で手軽に。窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)。【マイコン制御でじっくり熟成】発酵に適した時間と温度をマイコン制御。【3面ヒーターでしっかり発酵】釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める。【入れ替え作業不要】専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です。【酵中の庫内の様子がひと目でわかる!】発酵の状態がひと目で確認できるからとっても安心。注水のタイミングを見逃さないので失敗する心配もなくなります。
仕様最大発酵量(kg):約2.0(サイズによっては、1~1.5迄)寸法(mm)高さ280(ハンドル部含む)×幅283×奥行270質量(g)約2,600消費電力(W)73コード長さ(m)約1.1定格出力AC100V 50/60Hz
小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント01)洗練されたMP3録音方式02)エラーファイルを修復保存03)操作不要の録音予約録音04)再生機能強化のリモコン採用録音技術その1【収録形式】音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】独自の修復技術♯リカバリー機能とは?録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】ボタンを押さずに録音 予約録音技術録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用簡単操作のリモコン付属録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整VOS起動音量調節録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音・録音日時記録【小型だからできる!こんな使い方】本体に内蔵されたマグネット収納するより貼り付ける!磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用するクリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー つめかえ用 ラックスラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー つめかえ用ラックス
798税込878
1個(560g)
4日以内出荷
ダメージでからまる髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。毛先のダメージも集中補修、シアバター(補修成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。*2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
CICONIA  LEDminiスピーカー CICONIACICONIA LEDminiスピーカーCICONIA
2,098税込2,308
1台
5日以内出荷
どこでも簡単持ち運びLEDイルミネーションBluetooth小型スピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式ブラック本体質量(g)約145本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×79
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
フェルティングニードル 78mm プリム(Prym)フェルティングニードル 78mmプリム(Prym)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
寸法(mm)78
ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修シャンプー つめかえ用 ラックスラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修シャンプー つめかえ用ラックス
798税込878
1個(560g)
4日以内出荷
ダメージでからまる髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。毛先のダメージも集中補修、シアバター(補修成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。*2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
ラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ラチェットコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
スタッビーラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)スタッビーラチェットコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷