コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)5880、1台あたり:約1176
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0250
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。
トラスコ品番244-2429
アズワン品番65-2022-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
仕様HDR10:YES、プラグアンドプレイ、イヤホン出力
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)約12Kg
サイズ60
使用温度範囲(℃)0 ~ 40
電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 75%
解像度3840×2160
応答速度Typ:9.5ms
入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8Wx2
使用環境湿度(%)30~ 80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)280
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
適合規格UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)30
材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC
材質(絶縁体)FEP
難燃性VW-1
シールド遮蔽テープ+編組シールド
シース色黒
対数(P)4対
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
ケーブルサイズ(AWG)26
関連キーワード