カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク部品(10)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- KITACO(5)
- SMC(122)
- SUN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- イースタン工業(3)
- オルディ(3)
- コガネイ(3)
- スバル(1)
- ティーエフサービス(3)
- ネグロス電工(1)
- ブラスト興業(2)
- 大阪ケミカル(23)
- 富士電機(1)
- 日本発条(NHK)(3)
- 日東工業(1)
- 東邦大信(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rn-90」の検索結果

落下防止ネット
ティーエフサービス¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。 樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。 取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
連番荷札 No.1~100
今村紙工¥27,980税込¥30,7781ケース(100枚×40袋)当日出荷から4日以内出荷預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。用途ホテルや旅館の手荷物預かり等セット内容NO.1~NO.100材質色上質紙124.5(g/m2)寸法(mm)47×130ひもタイプ針金ミシン目あり
落下防止ネット
ティーエフサービス¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能。ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定用途スチールラック等の収容物落下防止
スパイラルリテイニング FRRN
大阪魂¥847税込¥9321個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スチールラック用落下防止商品 落下防止ネット
ティーエフサービス¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷広範囲で収容品の落下を防止します。ワンタッチバックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能です。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能です。用途スチールラックの落下防止に
コロナウィルス対策看板 3密回避
ブラスト興業¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷新型コロナウイルス対策の看板。 自立式になっていますのでそのまま設置できます。用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質スチール奥行(mm)50
突板テープ
パネフリ工業¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷環境にやさしい天然木を使用しました。無塗装なので、後から塗装が可能です。粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。用途ランバーコアの木口などに利用ください。材質天然木長さ(m)50
コロナウィルス対策看板 感染症対策
ブラスト興業¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷新型コロナウイルス対策の看板。 自立式になっていますのでそのまま設置できます。用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質スチール奥行(mm)50![L6 保管庫用天板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58801837-190509-02.jpg)
L6 保管庫用天板
プラス[家具]¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から25日以内出荷保管庫 L6(エルロク)用天板です。 H1660以下で収納庫をご使用の場合は天板との併用でご使用ください。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。仕様低ホルムアルデヒド


Rename ナイロン ダブルジップバックパック
トップハウス¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷異素材の切り替えが印象的なバックパック!質量(g)528幅(cm)37高さ(cm)46奥行き(cm)12
シュパックロール
オルディ¥429~税込¥472~1冊(10枚)6日以内出荷使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。
NEW シュパックロール
オルディ¥279税込¥3071冊(7枚)6日以内出荷使いやすいロール式のポリ袋です。ミシン目を切り離す手間がなく(ミシン目なしタイプ)、1枚ずつ取ることが可能です。商品は1枚ずつ別々の状態で重ねられ、ロール状に巻かれています。収納にも便利で置き場所にも困りません。
Aクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から9日以内出荷使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
3枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
Pクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から9日以内出荷使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Neoレインボー 90L
オルディ¥489税込¥5381冊(10枚)10日以内出荷従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.018色半透明容量(L)90耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約900×1000
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
Nクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
ひとりで塗れるもん
オンザウォール¥11,980~税込¥13,178~1缶(11kg)ほか7日以内出荷仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし排気機構リリーフタイプ
立上り施工用両面ラック(強力タイプ)
ネグロス電工¥109,800~税込¥120,780~1個17日以内出荷ラックの両面にケーブルを敷設できるので、EPSなどの限られたスペースを有効に使用できます。長さ(m)3
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-90A-RN-C73L~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥22,980~税込¥25,278~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ハミルトンマイクロシリンジ 701N
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ハミルトンマイクロシリンジ 701RN
大阪ケミカル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701RN容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 705N
大阪ケミカル¥20,980税込¥23,0781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705N容量(μL)50針ゲージ22S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5
大阪ケミカル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 702N
大阪ケミカル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式702N容量(μL)25針ゲージ22S
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-90-RN-A53~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100















![L6 保管庫用天板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58801837-190509-02.jpg)