カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「rn20p」の検索結果

IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅
I-VALUE¥599税込¥6591個翌々日出荷水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディオプション(N) アーム付作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ MK2TG
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から16日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Pクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥1,688税込¥1,8571個6日以内出荷から9日以内出荷使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
ロータリクランプシリンダ MK2B5
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロータリクランプシリンダ MK2B4
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロータリクランプシリンダ MK2B6
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
SUNTURN2 LEDバルブSUNT20P
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNT20P。販売備考:T20 シングル ピンチ部違い
カンタッチR2P1E20A24V RN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個33日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E