11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZ
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
719 税込791
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

能瀬精工(JNS)内輪 油穴あり
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
779 税込857
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


関連カテゴリ