カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(394)
- 作業服(160)
- 農業機械(104)
- 制御機器(53)
- 科学研究・開発用品(50)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 電気材料(14)
- 自転車部品(14)
- 厨房用品(13)
- 事務用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 医療(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- カー用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 手袋(4)
- 学童・教育用品(4)
- 安全用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- オフィス家具(2)
- 救急・衛生(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- EverGreen INTERNATIONAL(540)
- ホンダ(101)
- TBC(タブチ)(39)
- ERNI(32)
- SKC(環境測定)(30)
- バーテック(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- デュエル(16)
- 星工業(13)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
- Cablofil International(12)
- ナリカ(10)
- CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL(9)
- Igus(イグス)(8)
- コーニング(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- international(インターナショナル社)(5)
- エレコム(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rni」の検索結果

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレス 両ニップル 1/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
白 径違い角ニップル
桑名金属工業(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
ステンレス 両ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥799~税込¥879~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
ステンレス 両ニップル 3/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
レセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
管継手 黒 径違いニップル
桑名金属工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いニップル使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
トレーニングにぎって
三恵¥770税込¥8471個4日以内出荷軽く握って健康に!。握って離して握力トレーニングにもってこいです。中にポンプが入っており、適度な跳ね返りがあります。ループがあるので放しても落ちません。
NW 変換ニップル
コスモ・テック¥6,098~税込¥6,708~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み白管継手 径違いニップル
桑名金属工業¥729税込¥8021個当日出荷粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。表面処理は環境負荷を軽減した「優めっき」(RoHS対応)を採用しています。用途水・油・蒸気・ガス用。トラスコ品番858-9035材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB)呼び径(B)1×3/4呼び径(A)25×20
インテリアフェイクグリーン
HEADS(ヘッズ)¥3,398税込¥3,7381パック(1個)6日以内出荷ストレチアの造花です。鉢とセットになった完成品なので、置くだけで簡単にディスプレイできます。フェイクグリーンだから水やりやお手入れの手間も一切不要。いつでも美しい状態を保てるため、忙しい店舗や施設でも安心してご利用いただけます。用途店舗装飾・インテリア色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×460素材ポリエチレン、陶器、木
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 両ネジ長ニップル
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状両ネジ長ニップル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス
トリニティ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性高透明/画面保護強化ガラス
...