カテゴリ
- 制御機器(185)
- 切削工具(35)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(10)
- 清掃用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(161)
- タンガロイ(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(14)
- アイリスオーヤマ(8)
- LINKMAN(8)
- ニチコン(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ラスタバナナ(4)
- ヤマト特殊鋼(3)
- NOVASTAR(3)
- omron(オムロン)(2)
- MICROCHIP(2)
- 大阪魂(2)
- NSK(日本精工)(1)
- サクラクレパス(1)
- 日研工作所(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ホンダ(1)
- 高森コーキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rns」の検索結果

ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
大容量リンサークリーナー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド色グレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
リンサークリーナー
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
リンサークリーナー専用洗浄液
アイリスオーヤマ¥849税込¥9341個(460mL)当日出荷リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。 油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。 PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。 消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。 (洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)用途多目的洗浄剤成分炭酸カリウム換算1%未満寸法(mm)100×65×212質量(g)540性状液体/アルカリ性/pH13.2使用濃度原液(標準)繰り返し・詰め替え対応
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
リンサークリーナー専用洗剤
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
NSドライバー
ノムラ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 硬質プラスチック長さ(mm)260型式D型用色緑表面処理メッキ
クーラーOリングセット 汎用新タイプ
Modes(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(119個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R12セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)CHP:チャージングホース用パッキン(3個)タイプ汎用新型
リンサークリーナー 300
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
丸紐ネックストラップ 長さ調整パーツ付
ラスタバナナ¥480税込¥5281個当日出荷本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用のネックストラップです。 本製品の松葉紐を携帯電話・スマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。耐荷重(kg)約10ストラップ長さ(cm)約52
丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き BK
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥528税込¥5811個当日出荷本製品は金属部品を使用していない、機器を傷つけにくい設計のネックストラップです。本製品は危険回避機能がついています。約3gkの荷重がかかるとセーフティパーツが外れ、首が絞まる等の事故を防止します。ストラップを首から外すことなく、機器とストラップを分離できるジョイントパーツを搭載しています。※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴あがついていない場合がございます。スマートフォン等に取付穴がついていることをご確認の上お買い求めください。長さ調節パーツをスライドさせることでお好みの長さに調節可能です。肩の負担が少ない、柔らかい素材の丸ひもタイプです。セット内容ネックストラップ×1質量(g)9耐荷重(kg)約3素材ポリエステル、EVA、ポリアセタール、ABS、亜鉛合金
エアウレタン2層式マットレス
アイリスオーヤマ¥9,898税込¥10,8881枚翌日出荷から翌々日出荷通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです。無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています。使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
サクラ水筆スタンダード
サクラクレパス¥349税込¥3841本3日以内出荷から4日以内出荷水タンク付きなので筆洗が不要です。 携帯に便利なコンパクトサイズです。 持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。 材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)全長(mm)163
丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き NV
ラスタバナナ¥528税込¥5811個当日出荷本製品は金属部品を使用していない、機器を傷つけにくい設計のネックストラップです。本製品は危険回避機能がついています。約3gkの荷重がかかるとセーフティパーツが外れ、首が絞まる等の事故を防止します。ストラップを首から外すことなく、機器とストラップを分離できるジョイントパーツを搭載しています。※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴あがついていない場合がございます。スマートフォン等に取付穴がついていることをご確認の上お買い求めください。長さ調節パーツをスライドさせることでお好みの長さに調節可能です。肩の負担が少ない、柔らかい素材の丸ひもタイプです。セット内容ネックストラップ×1質量(g)9耐荷重(kg)約3素材ポリエステル、EVA、ポリアセタール、ABS、亜鉛合金
コードレスリンサークリーナー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池
丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き RD
ラスタバナナ¥528税込¥5811個当日出荷本製品は金属部品を使用していない、機器を傷つけにくい設計のネックストラップです。本製品は危険回避機能がついています。約3gkの荷重がかかるとセーフティパーツが外れ、首が絞まる等の事故を防止します。ストラップを首から外すことなく、機器とストラップを分離できるジョイントパーツを搭載しています。※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴あがついていない場合がございます。スマートフォン等に取付穴がついていることをご確認の上お買い求めください。長さ調節パーツをスライドさせることでお好みの長さに調節可能です。肩の負担が少ない、柔らかい素材の丸ひもタイプです。セット内容ネックストラップ×1質量(g)9耐荷重(kg)約3素材ポリエステル、EVA、ポリアセタール、ABS、亜鉛合金
316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
クオリティチップ
クォリティ¥6,398税込¥7,0381箱(960本)翌日出荷から3日以内出荷各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から61日以内出荷標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
アルミ製ツマミ(シルバー 径14Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥539税込¥5931個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ14×16固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(シルバー 30Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ30×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1