用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質処理布+不織布
タイプソフト 標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上面が良い
用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
タイプソフト研磨タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質網基材不織布
タイプハード 特殊ジョイントタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
種類セリウムベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削
粒度60
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
砥粒CBN(高硬度砥粒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
種類ソフトダイヤベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種ベルトの受け用ホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仕上研磨時などの養生用ステンレステープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(μm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途各種ベルトの受け用ホイール
タイプ静電対策用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途各種ベルトの受け用ローラー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途各種ベルトの受け用ローラー
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤
適合フェルト、クロスホイール、サイザルホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)220
コード長さ(m)2
ベルト寸法(mm)60×260
セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)
質量(kg)1.6(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112
速度ベルト速度:580mpm
定格入力電流(A)2.2
アズワン品番65-2354-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1
型式HRP-60ES
質量(kg)2.16(入力コード含む)
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)【入力コード】2.4
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245
ベルト速度(m/min)780
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種ORP60
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
アズワン品番61-0314-94
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0314-92
1個
¥88,980
税込¥97,878
33日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)760
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)40
全長(mm)81
質量(g)34
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
関連キーワード