カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(123)
  • メカニカル部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 切削工具(42)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • カー用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp3/4」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rp3/4”  ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rp3/4” ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AA-6A形状ソケット
  • PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番735-5017形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)92使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)15接続Rp呼び径(A)20作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    255税込281
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ Rc

    第一測範
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケージナット取付工具 河村電器産業

    ケージナット取付工具

    河村電器産業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    簡単取付け・取外し
    仕様簡単取付け・取外し材質鋼板板厚(mm)0.5
  • ケージナット 河村電器産業

    ケージナット

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    当日出荷
    ケージナット用マウントアングル専用
    材質軟鋼質量(kg)0.2表面処理メッキ入数50(1梱入)
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • オートマチックトランスミッションリペア RISLONE

    オートマチックトランスミッションリペア

    RISLONE(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(500mL)
    当日出荷
    トランスミッションの性能を復元させて防止します。
    使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • DPFクリーナー RISLONE

    DPFクリーナー

    RISLONE
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
    容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONE

    ガソリン燃焼系統トリートメント

    RISLONE
    3,998税込4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
    使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • パワーステアリングリペア RISLONE

    パワーステアリングリペア

    RISLONE
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
    使用量2.5Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ

    ポスト一体型宅配ボックス

    グリーンライフ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ポストと宅配ボックスの一体型商品。煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。ポストはメール便に対応。宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。
    用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして材質スチール(焼付塗装)質量(kg)14.5マットブラック耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  給水栓用エルボ(両座) 日本継手(旧:JFE継手)

    樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
    材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (08C52)タッチペン ホンダ

    (08C52)タッチペン

    ホンダ(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
  • ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業

    ネスティングラック ネスラックーP(R)

    岡田工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷から26日以内出荷
    多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
  • カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XRPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ寸法(mm)216.5×134.9容量1枚取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ寸法(mm)216.5×134.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ

    塚本無線
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
  • チェックバルブ Rp3/4 アズワン

    チェックバルブ Rp3/4

    アズワン
    36,600税込40,260
    1個
    23日以内出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976アズワン品番67-4865-36
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)216.5×134.9特性高硬度9H
  • 防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ

    塚本無線
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載。サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座)

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ寸法(mm)216.5×134.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ホンダ ステップワゴン5代目 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 ナビ 9インチ寸法(mm)216.5×134.9取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUB クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUB

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 投入ホッパー ソケット THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    投入ホッパー ソケット THTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    充填機に最適なステンレスホッパー
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ) ワルター

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストレートフルートタップです。
    仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSソケット 給水栓用 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
    用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。