277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン ブラック 質量(g)102.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)溶接ワイヤー RPF-04
溶接ワイヤー
適合機種ASDW80・ASAW140
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)0.10±0.02 材質ニトリル合成ゴム 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)100 機能耐油・耐薬品 全長(cm)約24 粉有無粉なし エンボス加工外側指先エンボス 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)



水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ 極数2P 定格電圧(V)AC100 動作時間0.1秒以内(高速形)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ足カバー 幅(cm)13~21 長さ(cm)40
1着
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷


吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製 長さ(m)15 ロープ径(Φmm)10
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)25 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番819-5053 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 使用温度(℃)0~50
1個
129 税込142
当日出荷

柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 トラスコ品番399-3311 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.15 ブルー サイズM 入数(枚)100 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 左右区別左右兼用 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

帝人フロンティア(NI帝人)ニトリル手袋
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.15 入数(枚)100 全長(cm)25 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。
用途紙への筆記 全長(mm)142 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本) 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作
仕様表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET 厚さ(mm)0.39 角度(°)可視角度:60度±5度 鉛筆硬度3H(表面) 全光線透過率(%)約65.6 反射率(%)約6.5 紫外線カット約99% ブルーライトカット率約40.2%
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン[事務用品]パンフレット台
RoHS
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムタイプの2穴PPファイル
クリヤー サイズA4 穴数2穴 収納枚数(枚)適正:100
1個
139 税込153
3日以内出荷

ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。
材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム 長さ(mm)ペン本体:141 本体質量(g)26
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)