カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rpl3」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)910質量(kg)35.8ブラック高さ(mm)1905奥行(mm)485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905高さ調節ありアズワン品番64-0909-90棚板あり対応インチサイズ32~65総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)組立人数大人2以上対応VESA規格100×100~400×400キャスターの有無あり
  • 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's

    関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用)

    PROST's
    19,980税込21,978
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにオレンジを塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。オレンジパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ CDC

    CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ

    CDC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、68承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取り出し用の継手。・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。・芯出し用目印で継手の位置出しが簡単です。
    材質樹脂(PPS)、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール

    平田ネジ
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なしサイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 3点付 スチール

    平田ネジ
    55,980税込61,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • SCRVTタイプ用オプションパーツ 河村電器産業

    SCRVTタイプ用オプションパーツ

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    41日以内出荷
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (C3 100U) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)462.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 15W (C3 100U)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-Fiインテル Wi-Fi 7 BE202(Gig+)I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 平面エルボ

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所

    スポットカバー 壁貫通エルボ(大)

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 壁貫通エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 壁貫通エルボ

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13、CML3-13-S
  • スポットカバー 外エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 外エルボ

    オンダ製作所
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 内エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 内エルボ

    オンダ製作所
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • レボぴた オンダ製作所

    レボぴた

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
    適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,198税込3,518
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover B♭クラリネットリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど多様なジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ3.0は適度な抵抗感と力強い発音を求める奏者に適し、持ち替えの多い現場にも対応する5枚入り。・B♭クラリネット用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で素早い持ち替えにも対応。・硬さ:3.0。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05BCL300 Plasticover Bb Clarinet Reed 3.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:ファイルド。・硬さ:3.0。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533326。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Tall) Raptor Lake ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Tall) Raptor Lake

    ASUS(エイスース)
    98,980税込108,878
    1台
    63日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)536(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G