20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理パイプ:研磨 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43 材質ABS樹脂 ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1セット
579 税込637
当日出荷

材質注意ラベル:ユポタック#80 Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ 耐荷重(kg)10 材質(ねじ部)SUS304 材質(プラグ)ポリアミド樹脂 材質(パッキン)TPS+PP 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ)グレー 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43 材質ABS樹脂 表面処理ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ)グレー 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ものほし竿、物干し台の先端キャップ 物干し竿の補修に。 腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。 直径29~30mmのパイプに対応。 2個入り。 ※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
149 税込164
当日出荷

ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ) 材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ 内径×外径(Φmm)(筒)19×22 耐荷重(kg)10 伸縮範囲(cm)95~180
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。 材質(本体)EVA樹脂 ホワイト 質量(g)11 タイプ25~26mm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷

材質ステンレスSUS304 全長(mm)950~1800 種類物干竿 筒径(Φmm)内:19、外:22 関連資料(0.81MB)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

セット内容パイプ本体:L=1590(UFP42C) 素地 種類物干竿 適合シリーズLSⅡ、レフィノⅡ、レフィノⅢ、レフィノⅣ、レフィノBF、レフィノノングレーチング、レフィノワイド浴槽、直需向OR
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ
材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂 ホワイト 質量(g)510 耐荷重(kg)5 寸法(cm)105~180 パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
1個
749 税込824
7日以内出荷