カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 卓上消耗品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「rs-cp02」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンプーラ 椿本チエイン

    チェーンプーラ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • 専用カセットボンベ 3本パック Aladdin

    専用カセットボンベ 3本パック

    Aladdin(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。低温時対応タイプ。
    用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。質量(kg)1.1容量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×68×196
  • RS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2 RS PRO

    RS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = 2.0シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PRO

    フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
    規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタCP-102EL : DB25(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1リンク
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • 専用カセットボンベ グリーンウッド

    専用カセットボンベ

    グリーンウッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3本×16箱)
    5日以内出荷
    イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。 低温時対応タイプ。手軽に使える家庭用ボンベ。調理や暖房、幅広く活躍。
    用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。 カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。仕様(可燃性ガス)液化ブタン質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×6.8×19.6ガス容量(g)250
  • RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列(リンク単位)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1リンク
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TL) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TL)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
  • パワーUPプーリーボス KITACO

    パワーUPプーリーボス

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケア

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    オムロンヘルスケア
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
  • ピストンKIT(440/2R) KITACO

    ピストンKIT(440/2R)

    KITACO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
  • RS Pro RS30117 Firewireコネクタ RS PRO

    RS Pro RS30117 Firewireコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインシリーズ = CPRS Firewireフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製Firewire IEEE 1394フィードスルーコネクタのシリーズです。 Firewireコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンKIT(430/1R) KITACO

    ピストンKIT(430/1R)

    KITACO
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
  • ピストンKIT(435/1R) KITACO

    ピストンKIT(435/1R)

    KITACO
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
  • [2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44 ALBA(アルバ)

    [2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44

    ALBA(アルバ)
    ¥799税込¥879
    1セット
    8日以内出荷
    ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
    セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーYAMAHA適合車種(2JA)ジョグ(JOG)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(2TA)ジョグ(JOG)、(2TE)ジョグ(JOG)、(2EX)ジョグ(JOG)、(3CP1)ジョグスポーツ(JOG)、(2GA)チャンプ、(2FX)チャンプ、(2NA)チャンプRS、(3NH1)チャンプRS、(3FC1)チャンプCX、(1YT)エクセル 、(4KN1/C)ギア適合排気量(cc)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF)

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • (3VR)アクシス90 ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)

    (3VR)アクシス90 ハイスピードプーリー

    ALBA(アルバ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    9日以内出荷
    付属品ハイスピードプーリーメーカーYAMAHA適合車種(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TN) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TN)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TF) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TF)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN)

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA)

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TNA) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TNA)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)