7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1297種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐圧(MPa)0.5まで 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.02MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):56 静電容量219(pF/m) ケーブル外径(Φmm)7 プラグ外径(Φmm)(横幅)12
1セット(5m×2巻)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップWNMU0504… スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+11(max.) レンチDTPM-8 寸法APMX(mm)5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)