74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)5.93 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)151 最大許容張力(kN)30.4
1リンク
769 税込846
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
439 税込483
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS120
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン チェーン形式強力チェーン ジョイントリンクタイプF形
1個
899 税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1リンク
1,198 税込1,318
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプNK120B ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS120
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リンクほか
3,398 税込3,738
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椿本チエインラムダチェーン
リンク内幅W(mm)24.75 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)24.75 列数1 許容速度(m/min)50 チェーン形式ラムダチェーン
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数3
1リンク
1,798 税込1,978
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数5
1リンク
2,898 税込3,188
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
509 税込560
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
899 税込989
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
649 税込714
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)