カテゴリ

  • 制御機器(1,195)
  • バイク部品(322)
  • メカニカル部品(311)
  • 機構部品(235)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
  • 電気材料(173)
  • バイク純正部品(83)
  • 切削工具(80)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 作業工具(63)
  • 測定用品(55)
  • 農業機械(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 空調・電設資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • テープ(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 研磨材(17)
  • 防犯用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs25」の検索結果

3,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン椿本チエイン
58税込64
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(10件のレビュー)
109税込120
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
リア ボディパッド MT-RS025BBK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RS025BBKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RS025BBK販売備考:Black with Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000R 17-18タイプ:Rear Body Pad色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)タイプRear Body Pad
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(4件のレビュー)
169税込186
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
室名表示板 ユニット室名表示板ユニット(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業
71,980税込79,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポケット TRUSCOマルチポケットTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業、室内作業に。幅(mm)110奥行(mm)50高さ(mm)240質量(g)95トラスコ品番287-2005材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2525A25 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2525A25NSK(日本精工)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】2500外径d(mm)25リードl(mm)25
電動ドリル用ラバコンソケット トップ工業電動ドリル用ラバコンソケットトップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに呼び寸法S(mm)25仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
色鉛筆S木物語 トンボ鉛筆色鉛筆S木物語トンボ鉛筆
60税込66
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ(mm)175質量(g)6エコマーク認定認定縦(mm)8横(mm)8色数1色エコマーク認定番号17 112 005
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2550A25 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2550A25NSK(日本精工)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードねじ長さ(mm)【Lo】2500外径d(mm)25リードl(mm)50
室名表示板(病院関連) ユニット室名表示板(病院関連)ユニット(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスリフォーム鋏 tradステンレスリフォーム鋏trad(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250刃長(mm)78質量(g)260切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100本)
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2510A25 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2510A25NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】2500外径d(mm)25リードl(mm)10
...