1,910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEAN WELLRS-25シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28 パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 幅(mm)51 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)78 質量(g)200 温度(℃)-20~+70 形状カバー付 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定番の不透明タイプ。
材質HDPE 乳白 ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ 乳白色 タイプブロック有/厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(100枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに 呼び寸法S(mm)25 仕様インパクト対応 寸法L(mm)68.5 寸法D(mm)38 寸法l(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
559 税込615
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高千穂交易TKケーブルキャリア
エコ商品
ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
材質STKR(角型鋼管) 寸法L1(mm)427 寸法A(mm)68.3 寸法F(mm)322.3 寸法D(mm)68.3 寸法E(mm)195.3 表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装) 寸法B(mm)182.6 寸法C(mm)296.9 寸法L2(mm)381 寸法L3(mm)355 寸法G(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケット
エコ商品
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレス
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 幅(mm)75 種別エンドレス形 材質ベクトラン 厚さ(mm)30 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)25 安全率6 破断荷重(kN)1500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現。有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理。専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン。カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術。可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面 付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド 適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり 質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く) ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト 容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下 形式卓上型シートスルースキャナー 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下 使用温度(℃)10~32.5 センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600 機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR) インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日 解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi 保証期間無償:1年間(引取修理) 給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え 適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時) グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 読取方式無償 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
104,900 税込115,390
4日以内出荷

日本ジッパーチュービング結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)
エコ商品
長さ(m)10 グレー/ブラック 材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス シート厚さ(mm)0.75 使用温度(℃)適用/シート部:-25~150 仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)配管表面型測温抵抗体
エコ商品
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)0~100 仕様測温抵抗体 測定電流1mA 端子M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)B エレメント種類Pt100Ω
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ソケット 材質(本体)SUS303 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。 材質PA66樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イスカルホルダ
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用 勝手右勝手
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KDSGGRステン厚爪
エコ商品
サビに強いステンレステープとステンレスばねを採用しています。厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。 トラスコ品番195-3236 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形 長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。 全長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フレームタイプのセンサ設計を採用しています。物体の通過の静的検出や物体の通過の動的検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 エンクロージャの材質 - 塗装仕上げのアルミ ソリッドステート出力
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気 接続ねじ込み JIS B0203 材質(ボディ)SUS13A:ロストワックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一体型です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)