32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数3
1個
319 税込351
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
111 税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質 列数2
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-20~+80 チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
28 税込31
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16 税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
49 税込54
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
169 税込186
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
30 税込33
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)