150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.33 ローラ径(Φmm)5.08 チェーンNo.RS35 プレート厚(mm)1.25 平均引張強度(kN)9.41 最大許容張力(kN)2.16
1リンクほか
28 税込31
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08 ハブ長さL(mm)25
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
719 税込791
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式B ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数3
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チエーン RS35-46R
部品名称チエーン RS35-46R 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.41MB) 図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.176、CDA-4 薬剤タンク部品_No.260
1個
1,839 税込2,023
7日以内出荷

1リンク
30 税込33
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数3
1リンク
45 税込50
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数3
1個
319 税込351
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-20~+80 チェーン形式プラコンビチェーン
1リンクほか
28 税込31
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 20英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 81.19mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 77.06mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 51.83mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 69.11mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷