材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
材質鉄
表面処理ACP
形状丸R形止め輪
適合穴径d1(Φmm)300
寸法d3(mm)315
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状穴用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法b(mm)16
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
適合穴径d2(Φmm)308
1個
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
タイプユニット
端子形状ねじ
冷却方式自然空冷
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
関連キーワード