13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)CガタトメワRTW,28.0
図解NoMMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 CガタトメワRTW,28.0_No.9、MMB-101 ギヤボックス部品 CガタトメワRTW,28.0_No.8
1個
129 税込142
7日以内出荷

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●出力電力:100.8W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:28VDC●出力電流:3.6A●効率(typ):85% / 87%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上 アズワン品番67-0438-08
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TDKラムダ電源
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
タイプユニット 端子形状ねじ 冷却方式自然空冷 入力電圧範囲(V)AC85~265 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
82 税込90
6日以内出荷