カテゴリ

  • 農業機械(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 制御機器(65)
  • 自動車補修部品(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク部品(18)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 清掃用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自転車部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv3」の検索結果

関連キーワード
648件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV3T形 プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形 プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類プリント基板用リレー接点構成1a端子形状プリント基板用端子
  • RV3T形プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
  • LEDヘッドライトHM61RV3.0 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライトHM61RV3.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石搭載で金属面や装備にしっかり固定でき、両手を使った作業が可能です。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
  • シ-ル(オイル),RV3  92049-016 Kawasaki

    シ-ル(オイル),RV3 92049-016

    Kawasaki
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-016
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03CK YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ。静粛性の向上。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
  • ジョイント 320RV/3D EKチェーン

    ジョイント 320RV/3D

    EKチェーン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー SKJジョイントのみ。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    リンク数1L(ジョイントのみ)継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~750
  • ジョイント 320RV/3D EKチェーン

    ジョイント 320RV/3D

    EKチェーン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー MLJジョイントのみ
    リンク数1L(ジョイントのみ)継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~750
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • シールチェーン 520RV/3D シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520RV/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    6日以内出荷
    ☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー。520RVは、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~750ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには株式会社江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    形状NXリングシール適合排気量(cc)~750
  • 円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    円筒型CR系リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-V3入数(本)1
  • RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • ビニロンボビン巻きロープ ユタカメイク

    ビニロンボビン巻きロープ

    ユタカメイク
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
    トラスコ品番367-6862RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロバンスPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    プロバンスPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナチュラルなプロヴァンスシリーズのポリバッグです。クリーム色にナチュラルな葉っぱ柄がオシャレ。底マチがついているので、雑貨などを入れるのにぴったりです。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • ロール連結ビス コンパネ用 若井産業

    ロール連結ビス コンパネ用

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
    ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ベストローラー BRVタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRVタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)

    回転式溶接作業台「レボ360」

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
    用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
  • レボ360用クランプ SUZUKID(スズキッド)

    レボ360用クランプ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
    用途溶接作業
  • ロール連結ビス白 若井産業

    ロール連結ビス白

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
    用途化粧石こうボード。ねじ径(mm)3.9頭径(mm)8
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    光
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ロール連結ビス 軽鉄用 若井産業

    ロール連結ビス 軽鉄用

    若井産業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質鉄表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
  • RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル

    理研製鋼
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ラボランスチロール棒ビン BeHAUS

    ラボランスチロール棒ビン

    BeHAUS
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    簡単に密閉できる押蓋式。
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT. 岩崎製作所

    リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.

    岩崎製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
    材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • 総ころ形カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ形カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。
  • レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • 下金具D MBーR,RV用 カネテック

    下金具D MBーR,RV用

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形シールの有無有り
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用

    EIKO(栄工舎)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃 ステン用荒
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • エアー分岐コック 3分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 3分岐

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • ヴィンテージ円形ダイニング3点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング3点セット

    ホームテイスト
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
  • NPK ロータリバイブレータ 30169 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30169

    日本ニューマチック工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • ロール連結ビス ステンレス コースねじ 若井産業

    ロール連結ビス ステンレス コースねじ

    若井産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100本×20巻)
    4日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8