カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rx-4n」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGERフラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータSEGGER
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
プライバシーフィルター サンワサプライプライバシーフィルターサンワサプライ
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3形状ワイド厚さ(mm)0.4ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値透過率(%)76.5※設計値紫外線カット99.9%表面左右プライバシー視野角60度※正面から左右約30度表面処理帯電(静電気)防止加工あり機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし表面硬度2H以上セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個アスペクト比16:10適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/M取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ラビットレーザーポインター サクラクレパスラビットレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-34NC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-234N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-264N、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2603、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2607、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JW/MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-11N、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-12N、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-13S、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ