153,170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35(26cm) 標準質量(g/片足)980(25.5cm) 靴タイプ長靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃)-35~120 適点180℃ 離油度7.2wt%(100℃×24h) 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)980(25.5cm) 材質(先芯)防錆加工鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。 材質合成材、EVA 機能静電
1足
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、ブラケット用、専用ボルト用 シルバー
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。 サイズ(cm)23.5~30 トラスコ品番388-0745 材質ステンレス 質量(g)170 寸法(縦×横)(mm)120×155(展開時) メーカー商品コード2220200
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニックス(KNICKS)ノーマル金具一式 S-1
セット内容SUSナイロンナット:2個、SUSチェーン金具:3個、SUSロングボルト:2本、SUSパイプ:4本
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
6,510 税込7,161
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

材質エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度) サイズ全長1m×径28×穴径15mm 質量(g)10
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ シルバー 寸法H(mm)26.5 寸法W(mm)29.5 仕上アルマイト
1個
339 税込373
4日以内出荷

三陽金属(ERBA)S-1
荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm)2.0 仕様コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理無電解ニッケルメッキ 基板厚(mm)1.25
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSEALUB S-1
ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。 ちょう度2号 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-30~120 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
39,980 税込43,978
63日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14 寸法W(mm)23 仕上アルマイト
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
欠品中

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム1.5 最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V)100 50/60 Hz 定格電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.4 切り幅(mm)0 切断速度(m/分)7.5 仕様スピードコントロール付 質量(kg)2 トラスコ品番309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷