カテゴリ
- 制御機器(154)
- 切削工具(117)
- 機構部品(93)
- 農業機械(75)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 測定用品(36)
- 研磨材(24)
- メカニカル部品(23)
- 自動車補修部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 作業工具(21)
- 建築金物(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 事務用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 安全標識(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 卓上消耗品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業服(10)
- 学童・教育用品(10)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 物流用品(8)
- カー用品(8)
- 家電(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 縫製用品(8)
- 医療(7)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電気材料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(75)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- コンサス(35)
- SAMTEC(23)
- 三菱マテリアル(18)
- OSG(オーエスジー)(16)
- BOURNS(15)
- アソー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(12)
- 東洋技研(10)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- アズワン(9)
- CKD(9)
- 河村電器産業(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- NACHI(不二越)(8)
- APEM(8)
- ブランドをもっと見る
「s-103」の検索結果

ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板
マルツエレック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 ID(2ビット)の設定が可能 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥559税込¥6151パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239税込¥2631組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489税込¥5381枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1箱(8巻)ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
...