カテゴリ
- 制御機器(340)
- 切削工具(261)
- メカニカル部品(193)
- 電気材料(191)
- 機構部品(131)
- 農業機械(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 研磨材(81)
- 物流用品(56)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 科学研究・開発用品(52)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 測定用品(47)
- 自動車純正部品(43)
- バイク純正部品(42)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 建築金物(33)
- 事務用品(33)
- 作業工具(33)
- オフィス家具(32)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 自動車補修部品(31)
- 作業服(29)
- 家電(28)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 医療(21)
- 自転車部品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 安全標識(17)
- 厨房用品(16)
- バッテリー・電装(15)
- 縫製用品(15)
- バイク部品(14)
- カー用品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 梱包用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 住設機器(11)
- 店舗什器・備品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 卓上消耗品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 保管用品(7)
- テープ(7)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 介護用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電動工具(5)
- 理美容(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SAMTEC(257)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 三木プーリ(105)
- SMC(65)
- RS PRO(61)
- 伊東電機(45)
- ホンダ(39)
- エスコ(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- コンサス(35)
- TRUSCO(33)
- 三菱マテリアル(29)
- 大阪魂(28)
- OSG(オーエスジー)(25)
- MURATA(村田製作所)(23)
- イハラサイエンス(22)
- C’ultiva(カルティバ)(22)
- イマオコーポレーション(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ブランドをもっと見る
「s-105」の検索結果

ワーキングシューズ 桃 S-105
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1足6日以内出荷から10日以内出荷靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。 履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。 防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。 カップインソール入り。形状ローカット色ピンク材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0554-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.5内径許容差(mm)±0.4
S0105
メグロ化学¥27,980~税込¥30,778~1箱(3.5kg×4缶)ほか6日以内出荷1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S105
NOK¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0554-N3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)104.5内径許容差(mm)±0.8
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-56
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚4×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-55
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、V型アズワン品番65-8904-60
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚10×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-58
リライズ S105
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!用途ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」! 「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。 堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。 キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。 ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2全長(mm)105色B02D 血みどろイワシ質量(g)40タイプシンキングフック2(#)対象青物/シイラ/根魚/ヒラメリングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)
リライズ S105
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷青物の代表的なベイトであるイワシ。日本沿岸の全域に生息する為、幅広いエリアで対応できるソルト定番カラー。用途ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」! 「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。 堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。 キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。 ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2全長(mm)105色B01H イワシ質量(g)40タイプシンキングフック2(#)対象青物/シイラ/根魚/ヒラメリングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)
リライズ S105
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷マズメや曇りのローライト時に強いアカキンカラー。ベリー部にはグロー(夜光)を採用し、フォール時の揺らめくアクションと相まって夜光の明滅でアピール。用途ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」! 「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。 堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。 キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。 ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2全長(mm)105色B48H サンバーストグロー質量(g)40タイプシンキングフック2(#)対象青物/シイラ/根魚/ヒラメリングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6
STMicro¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 kB, 16 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●UARTチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし
(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.2タイプ下敷なし材質軟質塩ビ(透明)仕様マウス対応色半光沢 透明カット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
ステンレス Sカン SS
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
...