カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
- 切削工具(294)
- 農業機械(226)
- メカニカル部品(205)
- 物流用品(174)
- 自動車純正部品(170)
- 機構部品(144)
- 制御機器(119)
- 測定用品(103)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- トラック純正部品(69)
- 科学研究・開発用品(60)
- 電気材料(53)
- 作業工具(44)
- バイク部品(42)
- 自動車補修部品(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- オフィス家具(32)
- 建築金物(32)
- 空調・照明・電設資材(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- バイク純正部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 電動工具(19)
- 医療(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 保管用品(15)
- 卓上消耗品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 安全標識(12)
- 作業服(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 事務用品(12)
- 厨房用品(11)
- 安全保護具(11)
- 手袋(11)
- 清掃用品(10)
- 家電(10)
- 自転車部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 鈑金・塗装(7)
- カー用品(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(239)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- MAZDA(マツダ)(153)
- SAMTEC(71)
- 日野自動車(69)
- コガネイ(61)
- コンサス(55)
- 三菱マテリアル(50)
- 東和制電工業(TOWA)(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- ユーエイキャスター(40)
- メイキコウ(39)
- コノエ(35)
- 日研工作所(30)
- 大阪魂(23)
- タンガロイ(21)
- TRUSCO(20)
- エスコ(19)
- 東海キャスター(15)
- ブランドをもっと見る
「s-130」の検索結果

ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単相2線使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
カメヤ食品 伊豆わさびマヨネーズタイプS 130gx10
カメヤ食品¥3,998税込¥4,3181セット(130g×10個)3日以内出荷卵たっぷりマヨネーズに静岡県産わさびの刻みを入れました。ツンとほのかな辛さが料理を引立てます。保存環境常温入数1セット(10個入)
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S130
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0560-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.5内径許容差(mm)±1.2
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S130
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0560-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.5内径許容差(mm)±0.6
リライズ S130
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷青物ゲームで高い実績を持つ夜光(グロー)カラーをベリー部に採用。ボトムから誘い上げて、ターゲットからの食い上げを狙う!用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130色B21H ライムチャートグロー質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
リライズ S130
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130色B08H ピンクイワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
リライズ S130
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130色B01H イワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
リライズ S130
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130色B24D ケイムラスリットグロー質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ハイパック(角型)
千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
ボードヤスリ細目TBY-S130S
ヤヨイ化学¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。ヤスリの長さ(mm)130
リングジョイント
アソー(37件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ボードヤスリ中目TBY-S130C
ヤヨイ化学¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。ヤスリの長さ(mm)130
電気送風機
(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
ウェットマックス用パーツ 交換用スキージー S130 YT21WMS130
YELLOTOOLS¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷ウェットマックス、貼り作業用のオプションパーツのばら売りです。交換用スキージー(13cm)です。一般的な平らなガラスだけでなく、自動車のガラスなど、湾曲したガラスへの接着にも適しています。用途ウェットマックスの貼り作業用交換パーツに。幅(cm)【スキージー】13硬度(°)90
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
...