ウェットマックス用パーツ 交換用スキージー S130 YT21WMS130
ウェットマックス、貼り作業用のオプションパーツのばら売りです。交換用スキージー(13cm)です。一般的な平らなガラスだけでなく、自動車のガラスなど、湾曲したガラスへの接着にも適しています。
- 用途
- ウェットマックスの貼り作業用交換パーツに。
- 幅(cm)
- 【スキージー】13
- 硬度(°)
- 90
- 内容量
- 1個
注意
※単体ではご利用いただけません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























