カテゴリ

  • 切削工具(262)
  • 農業機械(222)
  • 物流用品(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 測定用品(83)
  • 機構部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 制御機器(65)
  • メカニカル部品(43)
  • バイク部品(40)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 建築金物(29)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業服(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 事務用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • 手袋(10)
  • 自転車部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「s-130」の検索結果

1,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832

    フローバル
    519税込571
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)18-32
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    青物ゲームで高い実績を持つ夜光(グロー)カラーをベリー部に採用。ボトムから誘い上げて、ターゲットからの食い上げを狙う!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B21H ライムチャートグロー質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B08H ピンクイワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B01H イワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードヤスリ細目TBY-S130S ヤヨイ化学

    ボードヤスリ細目TBY-S130S

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。
    ヤスリの長さ(mm)130
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ボードヤスリ中目TBY-S130C ヤヨイ化学

    ボードヤスリ中目TBY-S130C

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。
    ヤスリの長さ(mm)130
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130 CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130

    CST×ミリオン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    22インチのスタンダードタイヤ
    黒/黒サイズ22×1-3/4タイプ一般車(23.5)包装1本巻圧力(kPa)300パターンS130耐圧(kgf/cm2)3.0ETRTO規格47-501
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    769税込846
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    249税込274
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • プレスキャスター車軸 オーエッチ工業

    プレスキャスター車軸

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    459税込505
    1台
    当日出荷
    ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1箱(8巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    899税込989
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
...