カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • メカニカル部品(380)
  • 切削工具(258)
  • 制御機器(123)
  • 自動車純正部品(107)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 機構部品(81)
  • 物流用品(78)
  • オフィス家具(64)
  • トラック純正部品(57)
  • 作業工具(56)
  • 電気材料(55)
  • 農業機械(52)
  • 自動車補修部品(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 建築金物(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • バイク純正部品(31)
  • バイク部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 住設機器(22)
  • 家電(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 医療(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 安全標識(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「s-140」の検索結果

2,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    421税込463
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    503税込553
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
  • SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
  • 枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • PRE-S140 UNION(ユニオン)

    PRE-S140

    UNION(ユニオン)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ6(ナベタッピングネジ)
  • フィニシャーリヤー (S140) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (S140)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ハードコア バレットファスト(S)140mm デュエル

    ハードコア バレットファスト(S)140mm

    デュエル
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載。足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー。大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様
    寸法(mm)140質量(g)45タイプシンキングレンジ150~200cmリングサイズ#6飛距離(m)MAX 80フックサイズ#1
  • ミラー(L)リヤービュー (S140) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S140)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • 骨鋭匙 ウィリッガー FA11S 140mm YDM

    骨鋭匙 ウィリッガー FA11S 140mm

    YDM
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    先端部はスプーン型になっており手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます手術時などには病衣編組織や骨を採取できます。
    全長140mmアズワン品番61-3813-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プロテクター C (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (S140)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • シャービーウッド S140L20A ネオカットウッド(高儀)

    シャービーウッド S140L20A

    ネオカットウッド(高儀)
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
    材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3板厚(mm)15表面柄:木目柄筋入り
  • SジョイントバーS 140 SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)87
  • シャービーウッド S140L20A ネオカットウッド(高儀)

    シャービーウッド S140L20A

    ネオカットウッド(高儀)
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
    材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3ウォールナット板厚(mm)15表面柄:木目柄筋入り
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140

    NOK
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±0.6
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S140 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S140

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±1.2
  • プラテクターS140 サンコー(三甲)

    プラテクターS140

    サンコー(三甲)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】35短辺(mm)【外寸】140長辺(mm)【外寸】140圧縮荷重(kN[kgf])0.79(80)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • プラテクター S140 乳白色 アズワン

    プラテクター S140 乳白色

    アズワン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    最小・最軽量のプラテクター
    仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング S140 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S140

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング S140図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.81
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • ジンベイザメフロートS140cm 東京ローソク製造

    ジンベイザメフロートS140cm

    東京ローソク製造
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    取手付き
    寸法(cm)140安全規格波乗り、
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • Φ76.3用杭ヒノダクパイル仕様(杭基礎打込み) HDP-S(140) サンポール

    Φ76.3用杭ヒノダクパイル仕様(杭基礎打込み) HDP-S(140)

    サンポール
    18,980税込20,878
    1台
    22日以内出荷
    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様に使用するΦ76.3 用杭ヒノダクパイル部材です。アーチ毎に2本必要となります。
    用途Φ76.3 アーチ用杭ヒノダクパイル材質FCD600質量(kg)約16.8仕上カチオン電着塗装
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140C~

    堀内機械
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)140呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~

    堀内機械
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)140呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140B~

    堀内機械
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • スケッチブック 図案印刷シリーズ マルマン

    スケッチブック 図案印刷シリーズ

    マルマン(9件のレビュー)
    339税込373
    1冊(24枚)
    当日出荷
    黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
    紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
...
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
"s-140" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷