カテゴリ

  • 切削工具(223)
  • 制御機器(97)
  • メカニカル部品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 機構部品(55)
  • 物流用品(53)
  • 農業機械(51)
  • 作業工具(47)
  • 自動車補修部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク部品(28)
  • 建築金物(28)
  • オフィス家具(26)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 研磨材(15)
  • 家電(15)
  • 溶接用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-140」の検索結果

1,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    503税込553
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    421税込463
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
  • SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
  • 枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • PRE-S140 UNION(ユニオン)

    PRE-S140

    UNION(ユニオン)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ6(ナベタッピングネジ)
  • ハードコア バレットファスト(S)140mm デュエル

    ハードコア バレットファスト(S)140mm

    デュエル
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載。足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー。大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様
    寸法(mm)140質量(g)45タイプシンキングレンジ150~200cmリングサイズ#6飛距離(m)MAX 80フックサイズ#1
  • SジョイントバーS 140 SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)87
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング S140 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S140

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング S140図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.81
  • ジンベイザメフロートS140cm 東京ローソク製造

    ジンベイザメフロートS140cm

    東京ローソク製造
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    取手付き
    寸法(cm)140安全規格波乗り、
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • スケッチブック 図案印刷シリーズ マルマン

    スケッチブック 図案印刷シリーズ

    マルマン(9件のレビュー)
    339税込373
    1冊(24枚)
    当日出荷
    黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
    紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • トージー 8本セット 曙産業

    トージー 8本セット

    曙産業(12件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
    材質ポリプロピレン寸法(mm)12×104×20ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント質量(g)12(1本)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業

    FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R

    浅香工業
    1,198税込1,318
    1丁
    翌々日出荷
    サビに強いハードクロームメッキ ビニールコーティンググリップ
    用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)51使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • O-RING,S140 ホンダ

    O-RING,S140

    ホンダ
    479税込527
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
...
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
"s-140" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷