カテゴリ
- 物流用品(2,293)
- 制御機器(607)
- 切削工具(369)
- 配管・水廻り設備部材(264)
- 作業工具(237)
- メカニカル部品(230)
- 建築金物(187)
- 測定用品(186)
- 機構部品(140)
- 空調・照明・電設資材(135)
- 農業機械(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 研磨材(115)
- バイク部品(111)
- 自動車補修部品(80)
- 科学研究・開発用品(66)
- 電気材料(61)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 厨房用品(36)
- パソコン/周辺機器(36)
- 安全標識(33)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 店舗什器・備品(26)
- 接着剤・補修材(26)
- 事務用品(26)
- 清掃用品(23)
- カー用品(23)
- 保管用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 家電(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 農具(17)
- 電動工具(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 学童・教育用品(15)
- テープ(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- オフィス家具(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 安全用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 鈑金・塗装(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 安全保護具(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 梱包用品(8)
- 介護用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 防災用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 手袋(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車部品(6)
- 食品・飲料(6)
- 空圧工具(6)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- 洗車・清掃(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(1,763)
- ハンマーキャスター(327)
- omron(オムロン)(137)
- TRUSCO(123)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- ユーエイキャスター(72)
- 三菱マテリアル(52)
- Qlight(52)
- TDKラムダ(51)
- 岩田製作所(48)
- コンサス(47)
- 三菱電機(46)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 三ツ星ベルト(38)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- IDEC(和泉電気)(34)
- SK(新潟精機)(34)
- 前澤化成工業(34)
- スーパーツール(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-150」の検索結果

150S/150Z タイコ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック
ユタカメイク¥319~税込¥351~1袋(5本)ほか当日出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
150S/150Z フープ取付ネジナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)5、150Z-3.0-5D/(部品番号)5、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)6、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)6
150S/150Zパイプ先端具ネジ付
アルスコーポレーション¥299税込¥3291個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のパイプ取付具(ネジ付)です。適合品番150S-1.8D/(部品番号)6、150Z-3.0-5D/(部品番号)6
150S/150Z センターネジナット皿バネ
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のセンターネジ・ナット・皿バネです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)4、150Z-3.0-5D/(部品番号)4、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)5、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)5
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形
三ツ星ベルト¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)150適合ベルトS3M
クロスラインマットS 150×150×15mm グリーン
ミヅシマ工業¥259税込¥2851枚6日以内出荷トラスコ品番802-0373長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)15色緑質量(g)75
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ![S150 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)
S150
MONSTER[家電]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷コンパクトながら迫力ある高音質サウンドを実現。Bluetooth 5.4 接続で安定したペアリングが可能で、最大約9時間の連続再生に対応。屋内外を問わず、音楽や動画を快適に楽しめるポータブルスピーカーです。IPX7 屋外使用も安心。コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)290最大出力(W)8本体寸法(mm)146 × 72 × 56機能ステレオペア【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ51mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約3時間連続再生時間約9時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / USBメモリ / AUX
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150
フジパーツ¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)15
15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150
フジパーツ¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)15
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M![S150 Plus MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)
S150 Plus
MONSTER[家電]¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷コンパクトながら最大40W出力の迫力サウンドを実現したポータブル Bluetooth スピーカー。Bluetooth 5.4、microSD、AUX 接続に対応。IPX7 防水で雨や水しぶきも安心。ハンズフリー通話可能で、最大100台までパーティーコネクトに対応。屋内外問わず、広い会場でも臨場感ある音楽体験を提供します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)570最大出力(W)20 (RMS) / 最大 40 (Peak)本体寸法(mm)196 × 89 × 53機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×2バッテリー7.4V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約5時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / AUX
コートブラシS150
トーエイライト¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷ブラシ材質:シダのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)3.9毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150
フジパーツ¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)15
コートブラシS150SH
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.4毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
コートブラシS150SS
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
ノガ¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
...

























![S150 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)




![S150 Plus MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)