カテゴリ
- 農業機械(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- メカニカル部品(67)
- バイク部品(35)
- 切削工具(35)
- 制御機器(34)
- 測定用品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車補修部品(12)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(168)
- コガネイ(116)
- SMC(44)
- 三ツ星ベルト(23)
- サンドビック(22)
- 協育歯車(15)
- NEC(12)
- 東洋バルヴ(12)
- クボタ計装(12)
- ラムマウント(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- コクヨ(8)
- 三木プーリ(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- コノエ(6)
- TOKISTAR(6)
- 京セラ(5)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-16k」の検索結果

速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
平歯車S1S
協育歯車¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
スマホホルダー 1/4ネジ対応
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用厚さ(mm)装着装置:1~10色黒ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約500ねじ穴数2個特性耐衝撃
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
自動車用コネクタ 赤 1袋 100個入
AMPHENOL¥79,980税込¥87,9781袋(100個)7日以内出荷Amphenol の 16 サイズ速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアで、14 AWG ワイヤを使用しています。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト仕様●直径:8.8mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9797アズワン品番65-7717-48
チェックスケール
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。用途梱包物の内容量チェック等
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xDシャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
ケナメタル¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xDシャンクストレートシャンク
スーパー面取り丸ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
...