カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(25)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22.4」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタハンドル(TWSシリーズΦ22.4 保守用部品) IDEC(和泉電気)セレクタハンドル(TWSシリーズΦ22.4 保守用部品)IDEC(和泉電気)
379税込417
1セット(5個)ほか
当日出荷
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
バンパー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパー取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー
用途ボディパーツブラック関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70取扱説明書(8.56MB)動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
31,352税込34,487特価
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
メイクアップシート アサヒペンメイクアップシートアサヒペン(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
セスキの激落ちくんシートキッチン用 LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用LEC(レック)(4件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。キッチンの油汚れに。アルカリのちからでスッキリお掃除!水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤不使用。洗剤を使いたくない冷蔵庫内や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。IH、ガスコンロ、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに。
使用場所キッチン成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-77
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
2,490税込2,739
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
STB IS プーリ IS-C5 カネミツSTB IS プーリ IS-C5カネミツ
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
三角定規 井上製作所三角定規井上製作所(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
399税込439
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
6,798税込7,478
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 createJTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1j5 create
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
14,980税込16,478
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷